Startseite

EATON - EAOSL2MNM42D2C SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP42 - SL2MNM42D2C

KopierenKopieren
EATON - EAOSL2MNM42D2C SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Max. Systemleistung - 2.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 2...2 h

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191603977

Artikelnummer

EAOSL2MNM42D2C

Herstellernummer

SL2MNM42D2C

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP42

Max. Systemleistung:

2.5 W

Nennbetriebsdauer:

2...2 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

270 mm

Breite:

119 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

60 lm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

5...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

49 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Anzahl der Leuchtenköpfe:

8

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Steckanschluss

Einbaubreite:

119 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Einbaulänge:

270 mm

Polzahl:

2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leistungsfaktor:

0.96

Einbauhöhe/-tiefe:

49 mm

SafeLite è il nuovo appareccho di emergenza a LED caratterizzato da un'estrema flessibilità. Grazie all'utilizzo della più recente tecnologia LED, SafeLite elimina la necessità di sostituzione della lampada e riduce il consumo energetico dell'impianto. Gli apparecchi SafeLite possono essere facilmente utilizzati come applicazione "retrofit"sostituendo gli apparecchi fluorescenti grazie alle ottime performance illuminotecniche. SafeLite è un apparecchio progettato per l'illuminazione delle vie di esodo edelle aree aperte, ma con l'utilizzo di pittogrammi dedicati (conformi IS07010) si trasforma in un apparecchio di segnalazione di sicurezza nel pieno rispetto della norma EN 1838, grazie alle modalità di funzionamento SE ed SA, di serie per tutta la gamma. Involucro in tecnopolimero autoestinguente UL 94 V2, filo incandescente 850°. Batterie al Ni-Cd Alta Temperatura garantite 4 anni. Funzionamento "SP<' ed "SE"selezionabile con jumper. 2h di autonomia. Funzionamento SA regolabile al 100% e 50% per un ulteriore risparmio energetico. Dimensioni: 270 x 119 x 49mm. Safelite 11W SA/SE 100lm 2h IP42