Startseite

EATON - EAOS1450CO RIV MONOSSIDO DI CARBONIO 0-300 PPM 4?20 - S1450CO

KopierenKopieren
EATON - EAOS1450CO RIV MONOSSIDO DI CARBONIO 0-300 PPM 4?20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

  • Erfasst Erdgas - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054934905254

Artikelnummer

EAOS1450CO

Herstellernummer

S1450CO

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufbau

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

ja

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Breite:

100 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Höhe/Tiefe:

180 mm

Rivelatore di Monossido di Carbonio con uscita 4 ÷ 20 mA. Rivelatori di gas per building, autorimesse, luoghi non pericolosi certificati - SMART3 NC; progettati peroffrire prodotti a costo accessibile, ma con caratteristiche Hi-Tech, per autorimesse sotterranee e luoghi non pericolosi. Uscita 4-20 mA. Uscite a tre relè ed RS 485, opzionali. I rivelatori SMART3 NC sono classificati IP55. Nelle versioni per gas infiammabili l’elemento sensibile è alloggiato in contenitore certificato Ex-d, in conformità alla norma CEI 216-5/2