EATON - EAORT2R-RT CORN. ROTONDA PER ROUNDTECH MED. INC - RT2R-RT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
2000001298114
Artikelnummer
EAORT2R-RT
Herstellernummer
RT2R-RT
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
17 mm
Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660


