Startseite

EATON - EAORT2R-BAT3 BATTERIA, LIFEPO4 3.2V 3AH - RT2R-BAT3

KopierenKopieren
EATON - EAORT2R-BAT3 BATTERIA, LIFEPO4 3.2V 3AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.2 V

  • Kapazität - 3 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004772529

Artikelnummer

EAORT2R-BAT3

Herstellernummer

RT2R-BAT3

Hersteller

EAO

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.2 V

Kapazität:

3 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium

Länge:

70 mm

Höhe inkl. Pole:

19 mm

Breite:

38 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Umgebungstemperatur:

0...45 °C

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

87 g

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660