Startseite

EATON - EAOPB6D EATON PROTECTION BOX 6 DIN - PB6D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 6

  • Überspannungsschutz - ja

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002155836

Artikelnummer

EAOPB6D

Herstellernummer

PB6D

Hersteller

EAO

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

6

Überspannungsschutz:

ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Euro-Steckdosen:

6

Farbe:

schwarz/weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

0 mm²

Netzentstörfilter:

nein

Nennstrom:

10 A

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

NEMA-Code:

ohne

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

sonstige

Einsatztemperatur:

0...40 °C

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Eaton Protection Box 6 DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscite: (6) Schuko