EATON - EAOPB1D EATON PROTECTION BOX 1 DIN - PB1D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 1
Überspannungsschutz - ja
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
2000002155829
Artikelnummer
EAOPB1D
Herstellernummer
PB1D
Hersteller
EAO
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Überspannungsschutz:
ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen:
1
Farbe:
schwarz/weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Deckel:
nein
Aderquerschnitt:
0 mm²
Netzentstörfilter:
nein
Nennstrom:
10 A
Länge der Zuleitung:
0 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
NEMA-Code:
ohne
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige
Einsatztemperatur:
0...40 °C
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja











