EATON - EAONEXI-IP KIT IP65 NEXITECH LED / NEXILITE - NEXI-IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 308 mm
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191600518
Artikelnummer
EAONEXI-IP
Herstellernummer
NEXI-IP
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
308 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
53 mm
Kit di protezione IP65.


