Startseite

EATON - EAONEXI-BAT4 BATTERIA NI-CD NEXITECH / LITE 7,2V 2AH - NEXI-BAT4

KopierenKopieren
EATON - EAONEXI-BAT4 BATTERIA NI-CD NEXITECH / LITE 7,2V 2AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 7.2 V

  • Kapazität - 2 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - SC

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191813406

Artikelnummer

EAONEXI-BAT4

Herstellernummer

NEXI-BAT4

Hersteller

EAO

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

7.2 V

Kapazität:

2 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

SC

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

256 mm

Höhe inkl. Pole:

350 mm

Breite:

23 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Umgebungstemperatur:

5...40 °C

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

370 g

Batteria Ni-Cd per NexiLite/NexiTech, 7.2V 2Ah, modello NEXI-BAT4.