Startseite

EATON - EAOMBP6KI EATON HOTSWAP MBP 6000I - MBP6KI

KopierenKopieren
EATON - EAOMBP6KI EATON HOTSWAP MBP 6000I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 305 mm

  • Höhe - 185 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172040145

Artikelnummer

EAOMBP6KI

Herstellernummer

MBP6KI

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

305 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

150 mm

Energieverteilung und Bypass für Eaton 9PX 6000i