Startseite

EATON - EAOMBP11KI31 EATON HOTSWAP MBP 11000I 3:1 - MBP11KI31

KopierenKopieren
EATON - EAOMBP11KI31 EATON HOTSWAP MBP 11000I 3:1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 410 mm

  • Höhe - 185 mm

  • Tiefe - 270 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172040169

Artikelnummer

EAOMBP11KI31

Herstellernummer

MBP11KI31

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

410 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

270 mm

Energieverteilung und Bypass für Eaton 9PX 11000i 3.1.