EATON - EAOLPJ-600SP LPJ-600SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW P - LPJ-600SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Nennstrom - 600 A
Bemessungsabschaltvermögen - 300 kA
Packung
1 ST
EAN
5027590447188
Artikelnummer
EAOLPJ-600SP
Herstellernummer
LPJ-600SP
Hersteller
EAO
Stromart:
AC/DC
Nennstrom:
600 A
Bemessungsabschaltvermögen:
300 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 600 A, AC 600 V, 66 x 203 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego









