Startseite

EATON - EAOLP-CC-9 LP-CC-9 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L - LP-CC-9

KopierenKopieren
EATON - EAOLP-CC-9 LP-CC-9 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 9 A

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590096140

Artikelnummer

EAOLP-CC-9

Herstellernummer

LP-CC-9

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

9 A

Auslösecharakteristik:

CC

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 9 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego