Startseite

EATON - EAOJTN60060 JTN60060 J 60A TOUCHSAFE HOLDER

KopierenKopieren
EATON - EAOJTN60060 JTN60060 J 60A TOUCHSAFE HOLDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

5027590062992

Artikelnummer

EAOJTN60060

Herstellernummer

JTN60060

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

60 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 60 A, AC 600 V, 1P, UL, Indicatore al neon, protetto contro i contatti con le dita, montaggio su guida DIN, Fusibili classe J fino a 60 A, UL 4248, Corpo termoplastico, Accessori opzionali cartucce fusibili LPJ JKS