Startseite

EATON - EAOINT8C INTERFACCIA PER ARDEA - INT8C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Breite - 58 mm

  • Länge - 130 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024823158

Artikelnummer

EAOINT8C

Herstellernummer

INT8C

Hersteller

EAO

Vernetzbar über Kabel:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

58 mm

Länge:

130 mm

Schutzart (IP):

IP44

Höhe/Tiefe:

130 mm

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660