Startseite

EATON - EAOGSA15 GSA15 15AMP 240V AC BS88 FUSE - GSA15

KopierenKopieren
EATON - EAOGSA15 GSA15 15AMP 240V AC BS88 FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 240 V

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung DC - 200 V

  • Abschaltleistung - 100 kA

Packung

  • 20 ST

EAN

5996516024126

Artikelnummer

EAOGSA15

Herstellernummer

GSA15

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

240 V

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung DC:

200 V

Abschaltleistung:

100 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

M3

Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte:

37.4 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 15 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 9 x 46 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, BS88-4, potere di apertura 100 kA