EATON - EAOGMD6605BAAA00A00 UN.RIC. EV GM-DC 66KW CCS RJ45 RFID - GMD6605BAAA00A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 66 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Bodenbefestigung
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
3553340301445
Artikelnummer
EAOGMD6605BAAA00A00
Herstellernummer
GMD6605BAAA00A00
Hersteller
EAO
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
66 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Bodenbefestigung
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
265 mm
Höhe:
1775 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Länge des Ladekabels:
5 m
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
1
Tiefe:
833 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Nennanschlussleistung:
66 kW
Mit Energiezähler:
nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
nein
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
ja
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Vernetzbar als Master:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Bedienung und Konfiguration über App:
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Vernetzbar über LAN:
nein
Export der Ladehistorie:
nein
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
nein
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Vernetzbar als Extender:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
nein
Mit Schlüsselschalter:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
nein


