EATON - EAOGMB2202AAAA00A00 UNIT? RICARICA EV GMB 3.7-22KW T2 PRESA - GMB2202AAAA00A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 263 mm
Höhe - 291 mm
Tiefe - 116 mm
Mit Leistungsschutzschalter - nein
Mit Energiezähler - nein
Packung
1 ST
EAN
3553340301896
Artikelnummer
EAOGMB2202AAAA00A00
Herstellernummer
GMB2202AAAA00A00
Hersteller
EAO
Breite:
263 mm
Höhe:
291 mm
Tiefe:
116 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Mit Energiezähler:
nein
DC-Fehlerstromerkennung:
nein
Mit Display:
nein
Vernetzbar als Master:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
nein
Vernetzbar über LAN:
nein
Export der Ladehistorie:
nein
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
nein
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Vernetzbar als Extender:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
nein
Mit Schlüsselschalter:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
nein


