EATON - EAOFX2202CFIT CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE - FX2202CFIT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 2
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 32
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018986962408
Artikelnummer
EAOFX2202CFIT
Herstellernummer
FX2202CFIT
Hersteller
EAO
Anzahl der Meldegruppen:
2
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
32
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
270 mm
Breite:
332 mm
Adressierbar:
nein
Tiefe:
92 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
2
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V


