EATON - EAOFWP-63A22F FWP-63A22F 63AMP 700V AC 22 X 58MM FERRU - FWP-63A22F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 700 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
5027590501019
Artikelnummer
EAOFWP-63A22F
Herstellernummer
FWP-63A22F
Hersteller
EAO
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
700 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W


