EATON - EAOFT2SE-RB SCATOLA INCASSO MURALE (SOLO FLEXITECH S - FT2SE-RB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 251 mm
Breite - 137 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191807450
Artikelnummer
EAOFT2SE-RB
Herstellernummer
FT2SE-RB
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
251 mm
Breite:
137 mm
Höhe:
38 mm
Scatola da incasso murale da abbinare ad apparecchi FlexiTech SE, modello FT2SE-RB.


