EATON - EAOEP-501984 IKA-SOL20-X11-PKZ-T2-1/8-MC4-A 1STRINGA - EP-501984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 1
Breite - 238 mm
String-Absicherung - 2-polig
Höhe - 268 mm
Tiefe - 118 mm
Packung
1 ST
EAN
9010653063865
Artikelnummer
EAOEP-501984
Herstellernummer
EP-501984
Hersteller
EAO
Anzahl der Eingänge:
1
Breite:
238 mm
String-Absicherung:
2-polig
Höhe:
268 mm
Tiefe:
118 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Sicherungstyp:
sonstige
Absicherung Eingang:
0 A
Max. Eingangsspannung DC:
900 V
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
nein
Prüfklasse Typ 3:
nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Kommunikationsbus:
sonstige
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-5...40 °C
Max. Ausgangsstrom:
19.5 A
Farbe:
grau
Max. Eingangsstrom pro String:
19.5 A
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Einführung:
sonstige
Anzahl der String-Eingänge:
1
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
ja