EATON - EAOEP-400197 SLC-100-RYG-AP-24UC 100MM R/G/V/ACU 24VA - EP-400197
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Lautstärke - 70 dB
Schutzart (IP) - IP66
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Packung
1 ST
EAN
4015082954390
Artikelnummer
EAOEP-400197
Herstellernummer
EP-400197
Hersteller
EAO
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Lautstärke:
70 dB
Schutzart (IP):
IP66
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
61 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Höhe:
291 mm
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Betriebsspannung bei DC:
21.6...26.4 V
Breite:
61 mm
Tiefe:
70 mm


