Startseite

EATON - EAOELWALL EATON ELLIPSE ECO WALL-MOUNT KIT - ELWALL

KopierenKopieren
EATON - EAOELWALL EATON ELLIPSE ECO WALL-MOUNT KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 255 mm

  • Höhe - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340620010

Artikelnummer

EAOELWALL

Herstellernummer

ELWALL

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

255 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

195 mm

Accessori per il montaggio di Eaton Ellipse ECO, kit per fissaggio a parete