Startseite

EATON - EAOEFXN533 CPD321 RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE - EFXN533

KopierenKopieren
EATON - EAOEFXN533 CPD321 RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Ansprechtemperatur - 60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987361286

Artikelnummer

EAOEFXN533

Herstellernummer

EFXN533

Hersteller

EAO

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Ansprechtemperatur:

60 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe/Tiefe:

44 mm

Rivelatore Ottico. E’ adatto per la maggior parte delle applicazioni e fornisce una risposta rapidissima in caso di incendi a lenta combustione o dormienti che generano grandi e visibili particelle di fumo.