EATON - EAOEFXN526 CHT390 RIVELATORE TERMICO CONVENZ. 90?C - EFXN526
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermomaximal
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Batterie/Akku
Ansprechtemperatur - 92 °C
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018986727762
Artikelnummer
EAOEFXN526
Herstellernummer
EFXN526
Hersteller
EAO
Wirkprinzip:
thermomaximal
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Ansprechtemperatur:
92 °C
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP40
Höhe/Tiefe:
44 mm


