Startseite

EATON - EAOEFCV8Z-IT CENTR CONVENZ 8 ZONE CON BATTERIE INCLUS - EFCV8Z-IT

KopierenKopieren
EATON - EAOEFCV8Z-IT CENTR CONVENZ 8 ZONE CON BATTERIE INCLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 8

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 32

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987237727

Artikelnummer

EAOEFCV8Z-IT

Herstellernummer

EFCV8Z-IT

Hersteller

EAO

Anzahl der Meldegruppen:

8

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

32

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

335 mm

Breite:

375 mm

Adressierbar:

nein

Tiefe:

130 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

4

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

4

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

30.7 V

Nuova centrale convenzionale 8 zone EFCV8Z-IT. La nuova centrale a 8 zone della Eaton fornisce una interfaccia chiara ed intuitiva che rende la programmazione e la manutenzione molto semplice. Certificata secondo le normative EN54 parte 2 e parte 4 offreun esauriente “set” di funzionalità in moderno, robusto e discreto contenitore. Il suo aspetto e le prestazioni rendono la centrale adatta per la rivelazione incendio in un’ampia gamma di edifici dalle piccole alle medie dimensioni, particolarmente in scuole, magazzini, negozi ed uffici. Con l’aggiunta di una “barriera Zener” la centrale ha la possibilità di monitorare sia zone di rilevazione “Standard” che a “sicurezza intrinseca” rendendola adatta per applicazioni industriali. Vantaggi : • Uscite relè di allarme per zona • Possibilità di essere interconnessa ad altra centrale • Design discreto • Semplicità di manutenzione.