EATON - EAOEBMCBL180 EATON 1,8M CABLE 180V EBM - EBMCBL180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 330 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172039750
Artikelnummer
EAOEBMCBL180
Herstellernummer
EBMCBL180
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelset
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
330 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Kabel für das Erweiterungs-Batteriemodul für Eaton 9PX.


