Startseite

EATON - EAOCX203 CX203 PULS CONV IP67 (EX 4914111FUL-0435 - CX203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Funksystem - nein

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8054934906008

Artikelnummer

EAOCX203

Herstellernummer

CX203

Hersteller

EAO

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Funksystem:

nein

Mit Glasscheibe:

ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

57 mm

Breite:

87 mm

Tiefe:

87 mm

Mit Papierabdeckung:

nein

Polzahl:

1

Schutzart (IP):

IP65

Pulsante di emergenza per sistemi di allarme, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOCX203 - CX203 PULS CONV IP67 (EX 4914111FUL-0435