EATON - EAOCTPR3000 PANNELLO SINOTTICO TOUCHSCREEN PER RETE - CTPR3000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 0
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Notstromversorgung integriert - ja
Busfähig - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018986851030
Artikelnummer
EAOCTPR3000
Herstellernummer
CTPR3000
Hersteller
EAO
Anzahl der Meldegruppen:
0
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
375 mm
Breite:
357 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
95 mm
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V


