Startseite

EATON - EAOCSI350 MODULO PER DERIVAZIONI DEL LOOP - CSI350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 147 mm

  • Länge - 60 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986387959

Artikelnummer

EAOCSI350

Herstellernummer

CSI350

Hersteller

EAO

Breite:

147 mm

Länge:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9003

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660