EATON - EAOCPDB-3 CPDB-3 163 SER POWER BLK. COVER - CPDB-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Höhe - 105 mm
Breite - 136 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
5027590058179
Artikelnummer
EAOCPDB-3
Herstellernummer
CPDB-3
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
3
Höhe:
105 mm
Breite:
136 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
14 mm
Copertura per quadri di distribuzione tipo/modello Eaton Group - CPDB-3 - CPDB-3 163 SER POWER BLK. COVER


