EATON - EAOCIT420R MODULO ANALISI GAS 4 ? 20MA CON RELE - CIT420R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 147 mm
Länge - 57 mm
Tiefe - 57 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018986760905
Artikelnummer
EAOCIT420R
Herstellernummer
CIT420R
Hersteller
EAO
Breite:
147 mm
Länge:
57 mm
Tiefe:
57 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
7035
Modulo Ingresso Proporzionale Analogico CIT420R. Il modulo ingresso proporzionale analogico da 4 a 20mA CIT420 e CIT420R sono progettati per interfacciarsi con moduli di rivelazione gas e sono compatibili con le centrali analogiche Eaton Fire Systems. Caratteristiche : • Certificato secondo EN54 • Autoindirizzamento • Modulo isolatore incorporato • Indirizzo singolo • Ingresso proporzionale 4-20mA • Ideale per integrare rivelatori di gas • 3 uscite a tensione zero per ciascuno dei 3 livelli di allarme (opzionale). La versione CIT420R dispone di 3 relè di uscita in grado di comandare elettrovalvole, sistemi di aspirazione, ecc.


