EATON - EAOCIOP8 SCHEDA RELE 8 INGRESSI 8 USCITE - CIOP8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 252 mm
Länge - 88 mm
Tiefe - 88 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018987028387
Artikelnummer
EAOCIOP8
Herstellernummer
CIOP8
Hersteller
EAO
Breite:
252 mm
Länge:
88 mm
Tiefe:
88 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
7035
Scatola di derivazione per canali da parete o soffitto, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOCIOP8 - SCHEDA RELE 8 INGRESSI 8 USCITE









