Startseite

EATON - EAOCIO351 MODULO 3 INGRESSI 3 USCITE RELE - CIO351

KopierenKopieren
EATON - EAOCIO351 MODULO 3 INGRESSI 3 USCITE RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986387812

Artikelnummer

EAOCIO351

Herstellernummer

CIO351

Hersteller

EAO

Modulo 3 Ingressi + 3 Uscite con reset su reset centrale. Le unita' Input/Output Analogica consentono una semplice interfaccia tra il sistema di rivelazione incendio ed altre apparecchiature quali i sistemi di chiamata infermieri o i sistemi di controlloaccessi. Gli ingressi sono monitorati per circuito aperto e corto circuito. Vantaggi : • installazione semplice e rapida • Non richiede indirizzamento hardware (Plug and play) • Richiede un solo indirizzo in centrale.