Startseite

EATON - EAOCH223DU CH223DU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 3P

KopierenKopieren
EATON - EAOCH223DU CH223DU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590326254

Artikelnummer

EAOCH223DU

Herstellernummer

CH223DU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, UL, fusibili C22M e C22G, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IP20Numero poli: 3 Dimensione del fusibile: 22×58 mm