EATON - EAOCF1200IT CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP TOUCHSCREEN - CF1200IT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 0
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 200
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
5018986962330
Artikelnummer
EAOCF1200IT
Herstellernummer
CF1200IT
Hersteller
EAO
Anzahl der Meldegruppen:
0
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
200
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
375 mm
Breite:
365 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
9 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
2
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V