Startseite

EATON - EAOCEO63 CEO63 63AMP 550V AC BS88 GG FUSE - CEO63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590017930

Artikelnummer

EAOCEO63

Herstellernummer

CEO63

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS100H