EATON - EAOCBG370S PULS INDIRIZZ DA INT (EX -4950010MEN-043 - CBG370S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Funksystem - nein
Mit Glasscheibe - ja
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018986759138
Artikelnummer
EAOCBG370S
Herstellernummer
CBG370S
Hersteller
EAO
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
53 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
87 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP42
PULSANTE INDIRIZZATO DA INTERNOPulsante di allarme analogico per installazioni in ambienti interni


