Startseite

EATON - EAOCASB393WP CASB393WP - SIRENA CON LAMP IND DA EST I - CASB393WP

KopierenKopieren
EATON - EAOCASB393WP CASB393WP - SIRENA CON LAMP IND DA EST I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - farblos

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987185882

Artikelnummer

EAOCASB393WP

Herstellernummer

CASB393WP

Hersteller

EAO

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

100 dB

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

0.308 W

Stromaufnahme:

0.011 A

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

0.5...1.2 kHz

Entspricht EN 54-23:

ja

Le nuove sirene indirizzate con lampeggiatore CASB393 sono progettate per indicare uno stato di allarme all’interno di impianti di rivelazione incendio. Sono disponibili in due varianti: versione standard (CASB393) per installazioni in ambienti interni eversione stagna (CASB393WP) con grado di protezione IP66, ideale per installazioni in ambienti esterni. I nuovi dispositivi CASB393 non richiedono alimentazione esterna in quanto alimentati direttamente dal loop del sistema. Entrambi i dispositivi sono classificati come VAD “Open class” e dispongono di certificazione EN54-3 (parte acustica), EN54-23 (parte ottica) e EN54-17 (isolatore di corto circuito).