EATON - EAOBB3P100M9 BB3P100M9 THREE PHASE BB,100A,9 PINS, AS - BB3P100M9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 9
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 159 mm
Packung
1 ST
EAN
0051712366045
Artikelnummer
EAOBB3P100M9
Herstellernummer
BB3P100M9
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
9
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
159 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
25 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA


