Startseite

EATON - EAOBB3P100M12 BB3P100M12 THREE PHASE BB,100A,12 PINS,A - BB3P100M12

KopierenKopieren
EATON - EAOBB3P100M12 BB3P100M12 THREE PHASE BB,100A,12 PINS,A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 214 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

0051712366052

Artikelnummer

EAOBB3P100M12

Herstellernummer

BB3P100M12

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

214 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

25 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

BB3P100M12 THREE PHASE BB,100A,12 PINS,ASSE