Startseite

EATON - EAOBB1P100M6 BB1P100M6 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, - BB1P100M6

KopierenKopieren
EATON - EAOBB1P100M6 BB1P100M6 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712365987

Artikelnummer

EAOBB1P100M6

Herstellernummer

BB1P100M6

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

6

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

106 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Teilungsmaß:

17.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Querschnitt:

25 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

BB1P100M6 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, 6 P