EATON - EAOBB1P100M57 BB1P100M57 SNGL-PHS 1000V DC BB, 100A, 5 - BB1P100M57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 57
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 1012 mm
Packung
1 ST
EAN
0051712366021
Artikelnummer
EAOBB1P100M57
Herstellernummer
BB1P100M57
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
1012 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
17.8 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Querschnitt:
25 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA


