Startseite

EATON - EAOBB1P100M3 BB1P100M3 NGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, 3 - BB1P100M3

KopierenKopieren
EATON - EAOBB1P100M3 BB1P100M3 NGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 52 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0051712365970

Artikelnummer

EAOBB1P100M3

Herstellernummer

BB1P100M3

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

52 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Teilungsmaß:

17.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Querschnitt:

25 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

BB1P100M3 NGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, 3 PI