Startseite

EATON - EAOAS-2-100 BARRIERA LINEARE ARDEA TX-RX 5-200 METRI - AS-2-100

KopierenKopieren
EATON - EAOAS-2-100 BARRIERA LINEARE ARDEA TX-RX 5-200 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Infrarot

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Farbe - schwarz

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Breite - 148 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024823622

Artikelnummer

EAOAS-2-100

Herstellernummer

AS-2-100

Hersteller

EAO

Wirkprinzip:

Infrarot

Vernetzbar über Kabel:

nein

Farbe:

schwarz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

148 mm

Länge:

119 mm

Schutzart (IP):

IP44

Höhe/Tiefe:

224 mm

Rivelatore lineare di fumo convenzionale max 200 mt costituito da trasmettitore e ricevitore. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 200 metri. Regolazione dell’intensità del fascio, in funzione della distanza a mezzo di trimer. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento con strumento portatile. Il ricevitore ed il trasmettitore necessitano d’interconnessione a mezzo d’interfaccia relè che permette la segnalazione di allarme e guasto. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12. Tensione di funzionamento 24Vcc. Assorbimento a riposo da 110 a 150mA, in allarme da 120 a 160mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +55°C. Umidità relativa sino a 95% (senza condensa).Grado di protezione IP 44. Necessita di interfaccia INT8-C.