EATON - EAO9SX1000I EATON 9SX 1000I - 9SX1000I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 900 W
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 16.5 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172090928
Artikelnummer
EAO9SX1000I
Herstellernummer
9SX1000I
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
900 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
16.5 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
120...276 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
160 mm
Tiefe:
387 mm
Höhe:
252 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
14.8 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Gesamteffizienz:
89 %
Effizienz im Eco-Modus:
94 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


