EATON - EAO9E10KI EATON 9E 10000I - 9E10KI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 8000 W
Ausgangsscheinleistung - 10000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 14.5 min
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449078122932
Artikelnummer
EAO9E10KI
Herstellernummer
9E10KI
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
8000 W
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
14.5 min
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
110...276 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
262.4 mm
Tiefe:
612.9 mm
Höhe:
708.5 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
85.39 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Primärfrequenz:
45...66 Hz
Gesamteffizienz:
92 %
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


