EATON - EAO9E1000I EATON 9E 1000I - 9E1000I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 800 W
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 11.5 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0786689166564
Artikelnummer
EAO9E1000I
Herstellernummer
9E1000I
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
800 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
11.5 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
100...300 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
86.5 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
22.1 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Gesamteffizienz:
91 %
Effizienz im Eco-Modus:
97 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


