EATON - EAO8500050FULL-0050 SIRENA ELET LAMP ROSS SYMPHONI LX WALL I - 8500050FULL-0050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Art des optischen Signals - Blitzlicht
Lautstärke - 100 dB
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8054934906572
Artikelnummer
EAO8500050FULL-0050
Herstellernummer
8500050FULL-0050
Hersteller
EAO
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
100 dB
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Il segnalatore ottico-acustico Symphoni LX WP Wall è progettato per indicare uno stato di allarme all’interno di impianti di rivelazione incendio. E’ caratterizzato da un grado di protezione particolarmente elevato IP66 che lo rende ideale per applicazioni esterne. Con una struttura particolarmente robusta e caratterizzata da un design moderno e funzionale, Symphoni LX WP Wall è disponibile in colore rosso e bianco. Il flash LED, ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 x 7,5m ad un’altezza di installazione di 2,4m. Symphoni LX WP Wall è conforme e certificata secondo la norma EN54-3 e EN54-23.


