Startseite

EATON - EAO80NHG000B 80NHG000B NH000, GG-GL, 80A, 500VAC, PLA - 80NHG000B

KopierenKopieren
EATON - EAO80NHG000B 80NHG000B NH000, GG-GL, 80A, 500VAC, PLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590206143

Artikelnummer

EAO80NHG000B

Herstellernummer

80NHG000B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

80 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA